ステンレス 鎖のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
2,251件の「ステンレス 鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス チェーン 5mm」、「S字フック チェーン」、「カットチェーン 1m」などの商品も取り扱っております。

ステンレスカットチェーン TRUSCOランキング2位
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)



カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン) AIOULE(ふじわら)ランキング5位
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

1本
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690税込6,259
当日出荷

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304表面処理研磨
1巻
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15寸法A(mm)13.2参考使用荷重(kg)100表面処理電解研磨寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)378RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
1巻
13,900税込15,290
当日出荷

1本
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
1個
13,200税込14,520
当日出荷

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

1本(1m)ほか
379税込417
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
1個
12,200税込13,420
当日出荷

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱
9,688税込10,657
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)